SAGA 18 BOLTS AND WASHERS 6/SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSETXXX-SAGA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnM1lpOHhNREl6TmpjME9UY3dPVE0wTWk5SlRrUk1MVXBUUlZSWVdGaGZVMEZIUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDExZWU1OTVjNWYzYWUxNDhkNGRkNjMzMTUxYjU4NGJlZTVkMmMxMDVkOWY5NGEzYWRkM2Q1YTgyNjM5YWMyNTk
20128386 联轴器配件 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SAGA 18 BOLTS AND WASHERS 6/SET

描述

TIMKEN LOVEJOY SAGA 18 BOLTS AND WASHERS 6/SET

Bolt and Washer Set; S18 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type

制造商部件号

SAGA 18 BOLTS AND WASHERS 6/SET

BDI部件号
20128386

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0068514422151
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Bolt and Washer Set
联轴器规格或系列
S18
联轴器类型
Torsional Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1/2"-13 TPI X 3" Bolt Size | 6 Bolts | Steel Material
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Set
关键字串
Bolt and Washer
重量/磅
1.2
详细描述
Bolt and Washer Set; S18 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type