TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SAGA 22 BOLTS AND WASHERS 6/SET
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SAGA 22 BOLTS AND WASHERS 6/SET
Bolt and Washer Set; S22 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type
制造商部件号
SAGA 22 BOLTS AND WASHERS 6/SET
BDI部件号
20128387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/SAGA-22-BOLTS-AND-WASHERS-6-SET/p/20128387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514422193
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Bolt and Washer Set
联轴器规格或系列
S22
联轴器类型
Torsional Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 5/8"-11 TPI X 3-1/4" Bolt Size | 6 Bolts | Steel Material
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Set
关键字串
Bolt and Washer
重量/磅
2.16
详细描述
Bolt and Washer Set; S22 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type