TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SAGA 34 DONUT WITH HARDWARE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SAGA 34 DONUT WITH HARDWARE
Donut; S34 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type
制造商部件号
SAGA 34 DONUT WITH HARDWARE
BDI部件号
593460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E9%85%8D%E4%BB%B6/SAGA-34-DONUT-WITH-HARDWARE/p/593460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144223463
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M02304
部件类型
Donut
联轴器规格或系列
S34
联轴器类型
Torsional Coupling
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3/4"-10 TPI X 4-1/2" Bolt Size | 6 Bolts | Natural Rubber Material | Black Color | With Hardware
类别 - BDI
Couplings Accessories
名称
Donut
关键字串
Coupling Saga
详细描述
Donut; S34 Coupling Size or Series; Torsional Coupling Type