https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-DSCCPG-S-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNVl5OHhNRFF4T0Rjd016WXpNRE0yTmk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSRk5EUTFCSFgxTmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwNDc2MzIxYTVkMDE3NTMyNWYyNjg0MTFiYzljMTlhY2IwMTVkNTY1Zjk0MWZlOTcwMWMzYzViZWVjNDM4YmY
988623
Lamellás tengelykapcsoló agy
TB WOODS
TB WOODS
AZ10-A 38MM
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS AZ10-A 38MM
Disc Coupling; Hub; 38MM Bore; 60.198MM Hub Diameter; Finished; 81.026MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 10 Coupling; Set Screw Mount
Anyagszám
AZ10-A 38MM
BDI anyagszám
988623
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tengelykapcsol%C3%A1sok/T%C3%A1rcsakapcsol%C3%A1sok/Lamell%C3%A1s-tengelykapcsol%C3%B3-agy/AZ10-A-38MM/p/988623
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
EAN
0698672898775
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Disc Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished
Anyag
Steel
Max. furat hüvelyk
0
Max. furat - milliméter
0
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
10
Rögzítési mód
Set Screw
Ékhorony igen/nem
Yes
Maximális sebesség fordulat/perc
7500
Nyomaték
800In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components may or may not inter-mix among brands - Oversize Bore Hub
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
Disc Coupling; Hub; 38MM Bore; 60.198MM Hub Diameter; Finished; 81.026MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 10 Coupling; Set Screw Mount
Perem külső átmérője
3,19 hüvelyk | 81,026 milliméter
Furat
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Kerékagy átmérője
2,37 hüvelyk | 60,198 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
3,19 hüvelyk | 81,026 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés