Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

304 KD 20 CA800 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-ASSY-SPC-DSCCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnME5DODVOamMyTVRFMk5qSXpNemt3TG1wd1p3fDI3MjZkNjcxMzU3NDU1OWU4ZGVlMDU2MGVjMTkzOGFlNTIwYjRmMjNmZDBiODRiNmQ1ZGQwYjllODkyM2I0OTM
316988 Lamellás tengelykapcsoló betét 

KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS

304 KD 20 CA800

Leírás

KOP-FLEX COUPLINGS 304 KD 20 CA800

9" Outside Diameter; Disc Coupling; Spacer Assembly; Stainless Steel; 8" Between Shaft Ends; 304 Size or Series; 9900 Max Speed; 89000In-Lbs Torque

Anyagszám

304 KD 20 CA800

BDI anyagszám
316988

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
27,694
EAN
0662384144727
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Disc Coupling
Cikk
Spacer Assembly
Anyag
Stainless Steel
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
304
Maximális sebesség fordulat/perc
9900
Nyomaték
89000In-Lbs
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategória - BDI
Couplings Disc Components
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Disc
Kulcsszó
Spacer Coupling Disc
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
304 KD 20 CA800
Gyári belső szám
2423473
Súly / LBS
61
Hosszú leírás
9" Outside Diameter; Disc Coupling; Spacer Assembly; Stainless Steel; 8" Between Shaft Ends; 304 Size or Series; 9900 Max Speed; 89000In-Lbs Torque
Vastagság
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
8 hüvelyk | 203,2 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés