Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

318123 Rácsos tengelykapcsoló ház 

KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS

1140T10 CGA

Leírás

KOP-FLEX COUPLINGS 1140T10 CGA

Cover and Grid Assembly; 15.12" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 7.91" Width; 1140 Coupling Series

Anyagszám

1140T10 CGA

BDI anyagszám
318123

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163000
Súly / Kilogramm
17,014
EAN
0662384782820
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Grid Coupling
Cikk
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
Anyag
Aluminum
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
1140
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid
Kategória - BDI
Couplings Grid Cover
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Assembly
3. kulcsszó
Grid
Kulcsszó
Cover and Grid Coupling Grid
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
1965870
Hosszú leírás
Cover and Grid Assembly; 15.12" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 7.91" Width; 1140 Coupling Series
Külső átmérő
15,12 hüvelyk | 384,048 milliméter
Szélesség
7,91 hüvelyk | 200,914 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés