https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobE9DOHhNRFF4TURjd05UTTFORGM0TWk5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhZWYxMGZmN2UxM2ExNjM2OWQ3NTUxODYzZWE5ZGMzM2I1NzNkNGE3ZGNkNTVlNmZlZDY3NWQ5NDY0ZDZlNjc
TSUBAKI
TSUBAKI
6018 X 1-1/4 5/16X5/32 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 6018 X 1-1/4 5/16X5/32 KW 2SS
Hub; Coupling; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; No Bushing; Yes; Steel; 3000RPM Speed
Katalógové číslo výrobcu
6018 X 1-1/4 5/16X5/32 KW 2SS
BDI #
26368012
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Osov%C3%A9-spojky/Re%C5%A5azov%C3%A9-spojky/Spojky-hriade%C4%BEov%C3%A9-mechanick%C3%A9-re%C5%A5azov%C3%A9---N%C3%A1boje/6018-X-1-1-4-5-16X5-32-KW-2SS/p/26368012
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163007
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Priemer náboju - palce
3.5
Priemer náboju – milimetre
88.9
Druh spojky
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Vonkajší priemer - palce
4.7
Vonkajší priemer – milimetre
119.38
Dĺžka cez dieru – palce
1.875
Dĺžka cez dieru – milimetre
47.625
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
0.438
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
11.125
Číslo reťaze
60
Počet zubov
18
Šírka – palce
1.875
Šírka – milimetre
47.625
Veľkosť alebo rad spojky
6018
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Steel
Maximálna rýchlosť RPM
3000
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Couplings Chain Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Hub; Coupling; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; No Bushing; Yes; Steel; 3000RPM Speed
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov