Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

8018 1 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EYzBOelUxTUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MmRiOWU4YmEzZmJiNzM4MWVjYWY3ZTBjNDZkMzFjNzhlMWU2MGI1YWIzMzM0YTI4YzBhZjMxMDUwNGY5Njc
625403 Lánckupplung agy 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

8018 1 15/16

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 8018 1 15/16

1-15/16" Bore; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; Keyway; Steel

Anyagszám

8018 1 15/16

BDI anyagszám
625403

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163012
Súly / Kilogramm
4,444
EAN
0697950047904
Termékcsoport - BDI
M02302
Tengelykapcsoló típus
Chain Coupling
Cikk
Hub
Kerékagy típusa
Shaft
Furatprofil
Finished Bore
Láncszám
80
Fogak száma
18
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
8018
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Maximális sebesség fordulat/perc
2000
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
Kategória - BDI
Couplings Chain Hub
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Coupling Chain
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
8018 1 15/16
Gyári belső szám
8018 1 15/
Súly / LBS
9.98
Hosszú leírás
1-15/16" Bore; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; Keyway; Steel
Szélesség
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Külső átmérő
6,27 hüvelyk | 159,258 milliméter
Furat
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Kerékagy átmérője
4,563 hüvelyk | 115,9 milliméter
Furattartomány
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
0,578 hüvelyk | 14,681 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés