Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8020SS X 2-1/2 5/8X5/16 KW ALT https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-CHNCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU5DOHhNRFF3T0Rnd01qVXhOekF5TWk5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU5NjYwODZmOGI4YWRjODhlNTViNGQ5MWNkZGRmOWIxZmE2NmU3NDZhMzI1YTVhZmUzZjhiMDM0MTJjOWYzMzk
24539167 Piasty Łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

8020SS X 2-1/2 5/8X5/16 KW ALT

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 8020SS X 2-1/2 5/8X5/16 KW ALT

Hub; Coupling; 2-1/2" Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 6.91" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed

Nr. katalogowy

8020SS X 2-1/2 5/8X5/16 KW ALT

Nr kat. BDI
24539167

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02302
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Średnica Zewn. Cale
6.91
Średnica Zewn. Milimetry
175.514
Numer Łańcucha
80
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2.625
Szerokość w Milimetrach
66.675
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2000
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
Długi Opis
Hub; Coupling; 2-1/2" Bore; 5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 6.91" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; No Bushing; Yes; Steel; 2000RPM Speed
Średnica Piasty
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,578 Cale | 14,681 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież