Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

314820 Tuleje Zębate 

KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS

4 1/2H EB SLEEVE

Opis

KOP-FLEX COUPLINGS 4 1/2H EB SLEEVE

Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 13-5/8" Outside Diameter; 5/16" Distance Between Shaft Ends; 4-27/32" Width; 4-1/2 Coupling Size; 4770 Maximum Speed (RPM); 318000In-Lbs Torque Rating

Nr. katalogowy

4 1/2H EB SLEEVE

Nr kat. BDI
314820

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,823
UNSPSC
31163005
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0662384445114
Średnica Zewn. Cale
13.625
Średnica Zewn. Milimetry
346.075
Typ Sprzęgła
Gear Coupling
Komponent
Sleeve Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
4.844
Szerokość w Milimetrach
123.038
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4-1/2
Max. Prędkość RPM
4770
Moment Obrotowy
318000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components should not be inter-mixed among brands - Flanged | Series H | Full Flex Coupling | Exposed Bolt
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1959113
Długi Opis
Gear Coupling; Sleeve Assembly; Steel; 13-5/8" Outside Diameter; 5/16" Distance Between Shaft Ends; 4-27/32" Width; 4-1/2 Coupling Size; 4770 Maximum Speed (RPM); 318000In-Lbs Torque Rating
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,313 Cale | 7,95 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież