https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSLVXXX-FA-GRCPG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoak5DOHhNREkwTkRnMk1qZzJPVFV6TkM5SlRrUlVTVTFUVEZaWVdGaGZSa0ZmUjFKRFVFZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYjI3NGM1YTQ5NTdjN2ViYWI2MzAxMzM1YjZhNTNhZDJhZDMwNTg2YjRjYjRmZGVlODhhZWE3NzVhNzYzZDhj
597669
Tuleje Zębate
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FA 3.5E SLEEVE W/SEAL +
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY FA 3.5E SLEEVE W/SEAL +
Sleeve Assembly; 11" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 8.63" Width; FA 3.5 Coupling Series; 5250 Speed; 177000In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
FA 3.5E SLEEVE WITH SEAL
Nr kat. BDI
597669
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-z%C4%99bate/Tuleje-Z%C4%99bate/FA-3-5E-SLEEVE-W-SEAL-+/p/597669
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,23
UNSPSC
31163005
Grupa Produktowa BDI
M02302
EAN
0697904039801
Średnica Zewn. Cale
11
Średnica Zewn. Milimetry
279.4
Typ Sprzęgła
Gear Coupling
Komponent
Sleeve Assembly
Materiał
Steel
Szerokość w Calach
8.63
Szerokość w Milimetrach
219.2
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FA 3.5
Max. Prędkość RPM
5250
Moment Obrotowy
177000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Engagement | Flanged | 3500RPM Unbalanced Speed | Exposed Bolt | With Molded Seal
Kategoria - BDI
Couplings Gear Sleeve
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Gear
Łańcuch Słów
Coupling Gear
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Waga / LBS
27
Długi Opis
Sleeve Assembly; 11" Outside Diameter; Gear Coupling; Steel; 1/4" Distance Between Shaft Ends; 8.63" Width; FA 3.5 Coupling Series; 5250 Speed; 177000In-Lbs Torque
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież