https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-RGD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMU15OHhNREUxTmpJMk5qTTRPVFV6TkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlVrZEVYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTQ5MWZjYWVmZmUxZDQzZDE5NzkyZWQwMmRkNGVmMzcxZDQ1NjRmY2UyMmUxNWFmMmZjOGZhMzlkYjA0MTdj
23203202
Gear Hub
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FX 5.5S HUB RGD 260MM R7 56X12.4MMKW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY FX 5.5S HUB RGD 260MM R7 56X12.4MMKW
260MM Bore; 286.512MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 175.514MM Length Thru Bore; FX5.5; No Bushing; Keyway; Steel; 3300 Max Speed; 771300In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
FX 5.5S HUB RGD 260MM R7 56X12.4MMKW
Nr kat. BDI
23203202
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-z%C4%99bate/Gear-Hub/FX-5-5S-HUB-RGD-260MM-R7-56X12-4MMKW/p/23203202
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
49,226
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697904454116
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Typ Sprzęgła
Gear Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FX5.5
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3300
Moment Obrotowy
771300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Rigid | Shrouded Bolt
Kategoria - BDI
Couplings Gear Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Gear
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Długi Opis
260MM Bore; 286.512MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 175.514MM Length Thru Bore; FX5.5; No Bushing; Keyway; Steel; 3300 Max Speed; 771300In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
6,91 Cale | 175,514 Milimetry
Średnica Piasty
11,28 Cale | 286,512 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież