https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneE1DOHhNREUxTmpJMk5UVXpOelUyTmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2YTdmOTZmMTFlMGQ4N2IwOGE1YTQyNzc3M2E2MjdjMjk5ZDQ5MzZmYzE4YzUyNzc1MmU5NmMwZWRhZWIwZTQ
23194378
Gear Hub
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FXLMM 7 HUB 260MM R7 56X12.4MMKW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
Opis
TIMKEN LOVEJOY FXLMM 7 HUB 260MM R7 56X12.4MMKW
260MM Bore; 343.916MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 220.726MM Length Thru Bore; FXLMM7; No Bushing; Keyway; Steel; 3000 Max Speed; 1425000In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
FXLMM 7 HUB 260MM R7 56X12.4MMKW
Nr kat. BDI
23194378
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-Przeguby/Sprz%C4%99g%C5%82a-z%C4%99bate/Gear-Hub/FXLMM-7-HUB-260MM-R7-56X12-4MMKW/p/23194378
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
119,327
UNSPSC
31163012
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0697904362954
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Typ Sprzęgła
Gear Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FXLMM7
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
3000
Moment Obrotowy
1425000In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Labyrinth Seal Flanged | Mill Motor
Kategoria - BDI
Couplings Gear Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Gear
URL Producenta
https://www.lovejoy-inc.com
Długi Opis
260MM Bore; 343.916MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 220.726MM Length Thru Bore; FXLMM7; No Bushing; Keyway; Steel; 3000 Max Speed; 1425000In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
8,69 Cale | 220,726 Milimetry
Średnica Piasty
13,54 Cale | 343,916 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież