Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg RAPTOR ES60M FULL SPACER ELEMENT
20494247 Elementy Dystansowe 

DODGE DODGE

RAPTOR ES60M FULL SPACER ELEMENT

Opis

DODGE RAPTOR ES60M FULL SPACER ELEMENT

Flexible Element Assembly; 80 Coupling Size; Natural Rubber Element Material

Nr. katalogowy

RAPTOR ES60M FULL SPACER ELEMENT

Nr kat. BDI
20494247

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31163000
Grupa Produktowa BDI
M02304
EAN
0782477357008
Nazwa
Flexible Element Assembly
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Flexible Element Assembly
Specyfikacja Produktu
Flexible Element Assembly; 80 Coupling Size; Natural Rubber Element Material
Długi Opis
Flexible Element Assembly; 80 Coupling Size; Natural Rubber Element Material