QF15SPCOVER https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-YCOVERX-QF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMllpOHhNRFU0TmpNM01EWXdOVEE0Tmk5SlRrUk1MVmxEVDFaRlVsaGZVVVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBiMjA2NTk4Y2NjM2I3NTQ5NzNlYzY4NmQzZWFmYTRiMzJlZmZjOWNjM2ZkZDJlYjUyZmM2MTk5OTg5OWQ2MjQ
754484 联轴器 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

QF15SPCOVER

描述

TIMKEN LOVEJOY QF15SPCOVER

Quickflex Coupling Cover; 2" Height; 4.89" Width; Low-Speed Split Type; (4) M8 X 25MM Bolt Size; 400RPM Max Speed

制造商部件号

QF15SPCOVER

BDI部件号
754484

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0883450052115
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02304
名称
Cover
关键字串
Coupling
产品明细
Quickflex Coupling Cover
产品规格
2" Height; 4.89" Width; Low-Speed Split Type; (4) M8 X 25MM Bolt Size; 400RPM Max Speed
详细描述
Quickflex Coupling Cover; 2" Height; 4.89" Width; Low-Speed Split Type; (4) M8 X 25MM Bolt Size; 400RPM Max Speed