326394
Agyak
BROWNING
BROWNING
HQ1 HUB
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING HQ1 HUB
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 0.709" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Anyagszám
HQ1 HUB
BDI anyagszám
326394
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Agyak/HQ1-HUB/p/326394
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111534
Súly / Kilogramm
2,018
EAN
0662289264773
Termékcsoport - BDI
M02194
Kerékagy típusa
Weld-On Hub
Rögzítési mód
Bushed
Persely típus
Split Taper
Perselyméret, ha perselyes
Q1
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Hole
Kategória - BDI
Hubs
Vámtarifszám
8483.90.80.80
Gyűjtőnév
Hub
Kulcsszó
Weld-On
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
HQ1 HUB
Gyári belső szám
1072933
Súly / LBS
4.4
Hosszú leírás
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 0.709" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Hossz a furaton keresztül
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-11/16 hüvelyk | 18 To 70 milliméter
Belső átmérő
4,375 hüvelyk | 111,125 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
3,375 hüvelyk | 85,725 milliméter
Pilot Length
0,709 Inch | 18,009 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés