592471
Náboje
LINN GEAR
LINN GEAR
R17X1-6B
LINN GEAR LINN GEAR
Popis
LINN GEAR R17X1-6B
3.187" Outside Diameter; Spline Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
R17X1-6B
BDI #
592471
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/N%C3%A1boje-a-up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/N%C3%A1boje/R17X1-6B/p/592471
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
LINN GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,861
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Vonkajší priemer - palce
3.187
Vonkajší priemer – milimetre
80.95
Priemer pilota - palce
2.25
Priemer pilota – milimetre
57.15
Typ náboju
Solid Hub
Uchytávacia metóda
Spline Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Dĺžka cez dieru – palce
1.312
Dĺžka cez dieru – milimetre
33.325
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
0
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
0
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Inch Spline Bore | 6 Teeth | 4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
Kategória BDI
Hubs
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.80
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Solid
Váha / libry
1.9
Dlhý popis
3.187" Outside Diameter; Spline Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; No Keyway
Pilot Length
0,562 Inch | 14,275 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov