584107
Piasty
LINN GEAR
LINN GEAR
SA-SF
LINN GEAR LINN GEAR
Opis
LINN GEAR SA-SF
5" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; SF Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; No Keyway
Nr. katalogowy
SA-SF
Nr kat. BDI
584107
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Piasty/SA-SF/p/584107
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,82
UNSPSC
26111534
Grupa Produktowa BDI
M02194
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
QD
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
SF
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Straight Outside Diameter
Kategoria - BDI
Hubs
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
Waga / LBS
4
Długi Opis
5" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; SF Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; No Keyway
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Średnica Pilotowa
5 Cale | 127 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 28 To 65 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież