17147723
Adapterek
NTN
NTN
HE315
NTN NTN
Leírás
NTN HE315
Adapter Sleeve, Bearing; 2-1/2" Bore; 2.165" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A315X Sleeve; AN-15 Locknut; AW-15X Lockwasher
Anyagszám
HE315
BDI anyagszám
17147723
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Tartoz%C3%A9kok/Ker%C3%A9kagyak-%C3%A9s-adapterek/Adapterek/HE315/p/17147723
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
0,893
EAN
4547359069778
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Hüvely cikkszám
A315X
Ellenanya cikkszám
AN-15
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
AW-15X
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Adapters
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
1.83204
Hosszú leírás
Adapter Sleeve, Bearing; 2-1/2" Bore; 2.165" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A315X Sleeve; AN-15 Locknut; AW-15X Lockwasher
Hossz a furaton keresztül
2,165 hüvelyk | 54,991 milliméter
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés