https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
968775
Elementy Adaptacyjne
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNW 120 X 3-7/16 ADAPTER
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
Opis
WHITTET-HIGGINS SNW 120 X 3-7/16 ADAPTER
3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
Nr. katalogowy
SNW 120 X 3-7/16 ADAPTER
Nr kat. BDI
968775
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Akcesoria/Piasty-i-%C5%82%C4%85czniki/Elementy-Adaptacyjne/SNW-120-X-3-7-16-ADAPTER/p/968775
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,576
UNSPSC
31163218
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
0751968192077
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Tulei
S-120
Numer Nakrętki Blokującej
AN-20
Numer Podkładki
W-20
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | For Wider Bearing
Kategoria - BDI
Adapters
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Adapter Sleeve
Numer Materiałowy producenta
SNW 120 x 3-7/16
Waga / LBS
7.088
Długi Opis
3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
3,971 Cale | 100,863 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież