![06B-1 25 FT](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
![06B-1 25 FT](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
319134
Valčekové reťaze
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
06B-1 25 FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Popis
MORSE INDUSTRIAL 06B-1 25 FT
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 8.3MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
06B-1 25 FT
BDI #
319134
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/06B-1-25-FT/p/319134
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0,182
EAN
0662460388076
Veľkosť reťaze
06B
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
25
Minimálny počet na objednanie
25
Priemer valčekov - palce
0.25
Priemer valčekov – milimetre
6.35
Šírka valčekov - palce
0.225
Šírka valčekov – milimetre
5.715
Materiál valčekov
Carbon Steel
Výška dosky - palce
0.327
Výška dosky – milimetre
8.3
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.129
Priemer pinu – milimetre
3.277
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
06B-1 25 FT
Interné číslo výrobcu
2361046
Váha / libry
0.275
Dlhý popis
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 8.3MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov