06B-2 SD C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-RVT-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWmk4NU5qYzFPVGt4TXpnME1EazBMbXB3Wnd8ZDgzYzk5ZWYxYWI0ODA2MjIyY2RmNWQzNGY4MmVkYWJmNDFjMDcyMWQ3ZDcwNGQ3YTRiNWMwYTM3NjljZjMwMQ
1468288 滚子链 

RENOLD RENOLD

06B-2 SD C/L

描述

RENOLD 06B-2 SD C/L

Chain Link; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.25MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

制造商部件号

06B-2 SD C/L

BDI部件号
1468288

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B-2
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Standard Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.25MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
板厚度
0.049 英寸 | 1.25 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新