19303897
Görgősláncok
RENOLD
RENOLD
06B-3 RIV 10FT
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 06B-3 RIV 10FT
Chain; 06B-3; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Dia; 5.72MM Roller Wid; Standard Roller Material; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; 3.28MM Pin Dia
Anyagszám
06B-3 RIV 10FT
BDI anyagszám
19303897
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/06B-3-RIV-10FT/p/19303897
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0673766008940
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
06B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Standard
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
Hosszú leírás
Chain; 06B-3; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Dia; 5.72MM Roller Wid; Standard Roller Material; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; 3.28MM Pin Dia
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés