https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaFl5OHhNREk1TXpRek1EQTFPVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYMEZUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YTI2MDU5YmI0YTU0NWJhOTcyN2VkMWQ2NWZjNTE0ZTQxZTU5MDY5MjY4MWMwZDkwZjk2OTc4MWZiOWQzODlh
24870115
Görgősláncok
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
100-3 RIV WT 10'
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
Leírás
WHITNEY CHAIN 100-3 RIV WT 10'
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
100-3 RIV WT 10FT
BDI anyagszám
24870115
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/100-3-RIV-WT-10'/p/24870115
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
3,528
EAN
6623901266289
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
100-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Alloy Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Wide-Waist link Plate Contour
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renoldjeffrey.com
Gyártói cikkszám
WT100A3X10FT
Súly / LBS
7.78
Hosszú leírás
Roller Chain; 100-3 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hevedermagasság
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Hevedervastagság
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés