https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk1TOHhNREl5T0RJME9UYzFOVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFmYTBjMzA5NzcwNjU0YTY5ZGI1NTAzNzFjNjRhZjMyZTYxODk1NTFkYzc4ZmRkODViZjU1YTkxNDJkZWQy
300512
Görgősláncok
DRIVES
DRIVES
100H R/L 41019
DRIVES DRIVES
Leírás
DRIVES 100H R/L 41019
Chain Link; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Anyagszám
100H R/L POLYBAG
BDI anyagszám
300512
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/100H-R-L-41019/p/300512
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,17
EAN
0642051410195
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
100
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Roller Link
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.driveschain.com
Gyártói cikkszám
100H ROLLER LINK POLYBAG
Gyári belső szám
41019
Súly / LBS
0.3743
Hosszú leírás
Chain Link; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Hevedermagasság
1,18 hüvelyk | 29,972 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő szélesség
0,755 hüvelyk | 19,177 milliméter
Hevedervastagság
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés