https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
REXNORD
REXNORD
10B-2 M 346-2 C/L
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 10B-2 M 346-2 C/L
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
10B-2 M 346-2 C/L
Nr kat. BDI
15044167
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/10B-2-M-346-2-C-L/p/15044167
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
10B-2
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
2
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,575 Cale | 14,6 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Rolki
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,061 Cale | 1,55 Milimetry
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Średnica Rolki
0,38 Cale | 9,65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież