10B-3 O/L 2P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneU9TODVORGN6TWpZNU1qTTFOelF5TG1wd1p3fDRjYjU4OWE2MDFhNjZlNjg0N2ZiNjU5N2MyNjQ0Y2ExMWU1MzU5MTQ2ZDFkN2QxOGVjNzA2MjAzYjFkMDAyNzU
17281181 滚子链 

RENOLD RENOLD

10B-3 O/L 2P

描述

RENOLD 10B-3 O/L 2P

Chain Link; 10B-3 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

制造商部件号

10B-3 O/L 2P

BDI部件号
17281181

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
0673766009145
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
M02122
链规格
10B-3
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 10B-3 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.061 英寸 | 1.55 毫米
板高
0.575 英寸 | 14.6 毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新