![140-4 CP C/L](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnMU1pOHhNREl5T0RrNU1qa3dNVEUxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOGY0MWY0ZDBmZDdhODE4NjJlNzU4YWQ2MWU4NmM3ZDhmYmFmYTMxYWZkNDYwMmJmMDc3OWE0NDBjZmY2NmZh)
![140-4 CP C/L](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnMU1pOHhNREl5T0RrNU1qa3dNVEUxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOGY0MWY0ZDBmZDdhODE4NjJlNzU4YWQ2MWU4NmM3ZDhmYmFmYTMxYWZkNDYwMmJmMDc3OWE0NDBjZmY2NmZh)
RENOLD
RENOLD
140-4 CP C/L
RENOLD RENOLD
Opis
RENOLD 140-4 CP C/L
Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
140-4 CP C/L
Nr kat. BDI
19303930
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/140-4-CP-C-L/p/19303930
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,079
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
EAN
0673766042876
Rozmiar Łańcucha
140-4
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
4
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Slip Fit
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.renold.com
Waga / LBS
2.38
Długi Opis
Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
1,663 Cale | 42,24 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,219 Cale | 5,563 Milimetry
Średnica Rolki
0,993 Cale | 25,22 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież