![140H RIV WT 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
![140H RIV WT 10'](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ)
24870276
Łańcuchy rolkowe
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
140H RIV WT 10'
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
Opis
WHITNEY CHAIN 140H RIV WT 10'
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Nr. katalogowy
140H RIV WT 10FT
Nr kat. BDI
24870276
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/140H-RIV-WT-10'/p/24870276
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,562
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623901055821
Rozmiar Łańcucha
140
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
1
Materiał
Alloy Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Wide-Waist link Plate Contour
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renoldjeffrey.com
Numer Materiałowy producenta
WT140H1X10FT
Waga / LBS
5.65
Długi Opis
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,663 Cale | 42,24 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Srednica Nita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,221 Cale | 5,613 Milimetry
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież