TSUBAKI
TSUBAKI
15 RIV 500'
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 15 RIV 500'
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
Nr. katalogowy
15 RIV 500FT
Nr kat. BDI
22382389
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/15-RIV-500'/p/22382389
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,023
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0097039188816
Rozmiar Łańcucha
15
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Miniature
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
500
Minimalna Ilość Zamówieniowa
500
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Numer Materiałowy producenta
15R500
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
Grubość Tabliczki
0,024 Cale | 0,61 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Rolki
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Srednica Nita
0,064 Cale | 1,626 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,169 Cale | 4,293 Milimetry
Średnica Rolki
0,098 Cale | 2,489 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież