180H O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
24956160 滚子链 

RENOLD RENOLD

180H O/L

描述

RENOLD 180H O/L

Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2.107" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

制造商部件号

180H O/L

BDI部件号
24956160

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623900529217
重量 / Kilogram
0.875
Product Group - BDI
M02122
链规格
180
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
1.93
详细描述
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2.107" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
板高
2.107 英寸 | 53.518 毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板厚度
0.32 英寸 | 8.128 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮宽
1.397英寸 | 35.48毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新