https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmc1TVM4eE1ESXlPREkwTWpNeE56TTBNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZDJkZWQ2MGZmYTU1YmVlNDlhZWM2NDM0NTA4NDVmZDg1ZGYyMmNlNDhmYjBkZWQyMzk1NWFhNTdkOWViNjJk
454196
Görgősláncok
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
180SGCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
Leírás
MAXCO CHAIN 180SGCL
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.067" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
180SGCL
BDI anyagszám
454196
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/180SGCL/p/454196
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,668
EAN
0821002116342
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
180
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Sealed
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Inspire Series | Heavy Duty | Maintenance Free | Blast Treated Material
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://maxcochain.com
Gyártói cikkszám
180 SEAL GUARD CONN LINK CP
Gyári belső szám
180SGCL
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.067" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Hevedermagasság
2,067 hüvelyk | 52,502 milliméter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Görgő átmérő
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Görgő szélesség
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Hevedervastagság
0,281 hüvelyk | 7,137 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés