208B-1 S/C C/L SF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STR-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJobE55ODVNekUxTURFMU9ERTVNamswTG1wd1p3fGNjYTk2ODdhZWU4ODcwZTBhNTBlMGI1ZjBlOTMyMDRjMzAwN2JkMzZhMTM0MjQ1Yzk1MzNlNGQwYjA0OGNlNTQ
20178090 滚子链 

RENOLD RENOLD

208B-1 S/C C/L SF

描述

RENOLD 208B-1 S/C C/L SF

Chain Link; 208B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.43MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter

制造商部件号

208B-1 S/C C/L SF

BDI部件号
20178090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02122
链规格
208B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 208B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.43MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
板厚度
0.061 英寸 | 1.55 毫米
板高
0.45 英寸 | 11.43 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新