https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMFpDOHhNREl5T0RJek5qVTRNamswTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkMjE5NjcwNjYzN2YxY2NmODNlZmIwOWU2MzU5Mzk0N2EwZTMyOTgyM2E5NzQzNzcwOWQ4MmY4M2VjZWY1N2U
24870583
Łańcuchy rolkowe
WHITNEY CHAIN
WHITNEY CHAIN
240-3 COT WT 10'
WHITNEY CHAIN WHITNEY CHAIN
Opis
WHITNEY CHAIN 240-3 COT WT 10'
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.386" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Nr. katalogowy
240-3 COT WT 10FT
Nr kat. BDI
24870583
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/240-3-COT-WT-10'/p/24870583
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,519
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
6623901056774
Rozmiar Łańcucha
240-3
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Alloy Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Corrosion Resistant
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Wide-Waist link Plate Contour
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.renoldjeffrey.com
Numer Materiałowy producenta
WT240A3CX10FT
Waga / LBS
47.45
Długi Opis
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.386" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
2,85 Cale | 72,39 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,386 Cale | 9,804 Milimetry
Średnica Rolki
1,864 Cale | 47,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Srednica Nita
0,937 Cale | 23,8 Milimetry
Średnica Rolki
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież