REXNORD
REXNORD
24B-2 C/L
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 24B-2 C/L
Connecting Link; 24B-2; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.25MM Plate Thickness; 33MM Plate Height; 14.63MM Pin Diameter; Curved
制造商部件号
24B-2 C/L
BDI部件号
18139727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/24B-2-C-L/p/18139727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
24B-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Connecting Link; 24B-2; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.25MM Plate Thickness; 33MM Plate Height; 14.63MM Pin Diameter; Curved
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.246 英寸 | 6.25 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.299 英寸 | 33 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米