DONGHUA
DONGHUA
28B-2 O/L
DONGHUA DONGHUA
描述
DONGHUA 28B-2 O/L
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
制造商部件号
28B-2 O/L
BDI部件号
20299117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/28B-2-O-L/p/20299117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 12 |
BDI- 匈牙利 | 12 |
BDI- 罗马尼亚 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02122
链规格
28B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Outer Plate Thickness 6 MM | Short Pitch
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
板高
1.445 英寸 | 36.7 毫米
板厚度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 30.99毫米