40-2K1CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-2-COT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM1lTOHhNRE0wT0RjME5EWXdOVGN5Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWDBzeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjI3NjEwYTY1MTgxZGQyM2NjNjU0MWU1NmZjZTQ3MmFhM2QxMDBlYWM2NDgwMDI3ZTgzNWE0MWI5MjFhNmYyZg
25883891 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

40-2K1CL

描述

TSUBAKI 40-2K1CL

Chain Link; 40-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

40-2K1CL

BDI部件号
25883891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039192240
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
M02122
链规格
40-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新