https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
RENOLD
RENOLD
40-3 RIV GY 10FT
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 40-3 RIV GY 10FT
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
40-3 RIV GY 10FT
BDI anyagszám
17282154
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/40-3-RIV-GY-10FT/p/17282154
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
5,766
EAN
0673766000661
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
40-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Synergy Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
1.27
Hosszú leírás
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Hevedermagasság
0,441 hüvelyk | 11,201 milliméter
Hevedervastagság
0,061 hüvelyk | 1,549 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés