

MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
40OL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 40OL
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.463" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40OL
BDI部件号
454360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40OL/p/454360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 39 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002016734
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
40
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
40 OFFSET LINK
制造商内部编号
40OL
重量/磅
0.019
详细描述
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.463" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板高
0.463 英寸 | 11.76 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米