80H S/C C/L SF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE1DOHhNREk1TXpRNU16YzVNamM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTYzMDdkNWZhNGU3ZTllYzFhMmU4MmUxZWQ0OGE4YjU2YTFmZDZiYmEwMDA0NmU1YTliYjU2ZmE3MDUxN2E0MA
17281729 滚子链 

RENOLD RENOLD

80H S/C C/L SF

描述

RENOLD 80H S/C C/L SF

Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.947" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

80H S/C C/L SF

BDI部件号
17281729

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 73

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901183005
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.947" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.947 英寸 | 24.054 毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新