TSUBAKI
TSUBAKI
80SS LOT RIV 50FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80SS LOT RIV 50FT
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
80SS LOT RIV 50FT
BDI部件号
22379428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80SS-LOT-RIV-50FT/p/22379428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039430021
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant | High Speed
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
80SSLOTR50
重量/磅
1.78
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米