EBC
EBC
81XH C/L
EBC EBC
描述
EBC 81XH C/L
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1-1/16" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 2.39" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
制造商部件号
81XH C/L
BDI部件号
18152031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/81XH-C-L/p/18152031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 43 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.186
Product Group - BDI
M02122
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lumber
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
9.229
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1-1/16" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 2.39" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
滚轮直
0.91英寸 | 23.114毫米
滚轮宽
1.063英寸 | 27毫米
板厚度
0.22 英寸 | 5.588 毫米
板高
2.39 英寸 | 60.706 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米