BL1688-177 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RIV-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnek9TOHhNREl5T0RVME9URTFOamc1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKSlZsOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDdkMTc3YTcwOTYxMTVlN2Y1NmI5MTdlYzI4YzVhNDJlYjc1YjEzMGNlYmIwMWFmYjE4NWVlMjRmYzFlYzE4Mg
22450405 滚子链 

DRIVES DRIVES

BL1688-177

描述

DRIVES BL1688-177

Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

制造商部件号

BL1688-177

BDI部件号
22450405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051897637
重量 / Kilogram
321.75
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL1688-4
基本结构
Riveted 8X8 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
Rollerless Lift
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新