IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
BL544 100FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS BL544 100FT ELITE
Roller Chain; BL544-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
BL544 100FT ELITE
BDI部件号
20645483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL544-100FT-ELITE/p/20645483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648648184
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL544-2
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL544 100FT ELITE
制造商内部编号
80064818
重量/磅
1.2071
详细描述
Roller Chain; BL544-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米