IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
BL634 50FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS BL634 50FT ELITE
Roller Chain; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
BL634 50FT ELITE
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés