C08B-1 C/L NR. 08P1G https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpTnk4eE1EYzJOamsxTlRJNE1qUTJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZjcyZDI2ZjdhYjlkYTcxZGY1OGNlNGExNjMwOGUzMjJiYTU1M2NkOTg0NjU2YjE4OTU3OWQ1MTMxMzU0YzA
1403958 滚子链 

SATI SATI

C08B-1 C/L NR. 08P1G

描述

SATI C08B-1 C/L NR. 08P1G

Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

制造商部件号

C08B-1 C/L NR. 08P1G

BDI部件号
1403958

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 8
BDI- 匈牙利 8
BDI- 罗马尼亚 8

分类
品牌
制造商名称
SATI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新