https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPCNVR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsWkM4eE1ERTBNakUzTVRBek56Y3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCSVVFTk9WbEpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFmNzg5MDNlNDc3NjExYWVhNjJkNzczMmJiNmIxMmJlMGNkZmE3NDRjNjQxNDE2MzM2ODZjNGE3ZDU3OWQ5OWY
300877
Görgősláncok
DRIVES
DRIVES
C2042HP RIV PRC 10FT
DRIVES DRIVES
Leírás
DRIVES C2042HP RIV PRC 10FT
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
C2042HP RIV PRC 10FT
BDI anyagszám
300877
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/C2042HP-RIV-PRC-10FT/p/300877
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,17
EAN
0642051750079
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
C2042
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Straight
Módosítás
Large Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Hollow Pin
A gyártó URL-je
https://www.driveschain.com
Súly / LBS
0.166
Hosszú leírás
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő szélesség
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés