22380694
Valčekové reťaze
TSUBAKI
TSUBAKI
C2082H RIV 7LSA2 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI C2082H RIV 7LSA2 10'
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
C2082H RIV 7LSA2 10FT
BDI #
22380694
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/C2082H-RIV-7LSA2-10'/p/22380694
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0097039967220
Veľkosť reťaze
C2082
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
2
Rozteč reťaze – milimetre
50.8
Rad reťaze
Double Pitch Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
1.125
Priemer valčekov – milimetre
28.575
Šírka valčekov - palce
0.625
Šírka valčekov – milimetre
15.875
Hrúbka dosky - palce
0.156
Hrúbka dosky – milimetre
3.962
Výška dosky - palce
0.906
Výška dosky – milimetre
23.012
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.312
Priemer pinu – milimetre
7.925
Modifikácia
Large Roller
Ostatné vlastnosti
With SA2 Attachment | Attachment Spacing at Every 7 Link
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobcu
C2082HSA27LRB
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov