DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-140-1 CT CO LINK ; D0963
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-140-1 CT CO LINK ; D0963
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-140-1 CT CO LINK ; D0963
BDI部件号
20855406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-140-1-CT-CO-LINK-;-D0963/p/20855406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 34 |
BDI- 美国 | 94 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647169467
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
M02122
链规格
140
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.633
详细描述
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米