DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-40-3 ROFF LINK P
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
Leírás
DIAMOND CHAIN DMD-40-3 ROFF LINK P
Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
DMD-40-3 ROFF LINK P
BDI anyagszám
20855650
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/DMD-40-3-ROFF-LINK-P/p/20855650
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0,099
EAN
0716647145805
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
40-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Four Pitch Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://diamondchain.com
Súly / LBS
0.218
Hosszú leírás
Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,06 hüvelyk | 1,524 milliméter
Görgő szélesség
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Hevedermagasság
0,475 hüvelyk | 12,065 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés